左官ブラシ横綱 柄付

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40313996 品番 1/2チョウ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

タイル目地の掃除、仕上げ前の水打ちなどに最適です。
馬の毛が水含みや腰の点で最も使いやすいです。

寸法(mm)約180×30 材質(毛)馬・ナイロン毛 用途仕上げ前の水打ち(壁面に水分をつける事)、タイル目地の掃除作業等 質量(g)140 タイプ柄付き 種類刷毛 サイズ(号)1/2丁掛 本体寸法(mm)390×190×30 材質(柄部) 主な用途左官用 毛色黒色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40313996
2017-05-12
用途:
レンガの掃き出し

レンガ目地に硅砂を入れたりするのに使ってます。グリップや角度も長時間使っても疲れず、毛の硬さも丁度よく、案外掃除にも使えて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする