竹ササラ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40314023 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

セメントの仕上げや、左官作業の清掃に最適です。
コテ台の上のセメントを塗面に掃きつけて、凹凸仕上げなどに最適です。

全長(mm)約210 用途セメント面の仕上げ作業 材質(本体) 質量(g)80 本体寸法(mm)30×210×30 繰り返し・詰め替え2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40314023
2019-06-21
用途:
トロ船、ヘラの掃除
製造業

使い始めてすぐに 針金が緩みバラバラになってしまいました。汚れを落としやすく 使いやすかったのに残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
40314023
2017-04-11
用途:
左官作業
caledonian garden 様

左官でドイツ壁を造る時に使用しています。 最近は左官材料屋さんにも置いていないので大変助かります。

対象商品:
40314023
2016-12-12
用途:
スキレットの使用後の手入れ。

キャンプなどでよく使うスキレットですが、手入れが面倒臭かったのですが、これを使うと洗剤なしでしっかりと付着した汚れが落ちるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする