緑長(ミドリカネチョウ)
緑長(ミドリカネチョウ)の 掃除用具
緑長(ミドリカネチョウ)の ホウキ
緑長(ミドリカネチョウ)の 天井ホウキ
朱呂チリホーキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40314032
品番
#360(380)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
水含みが良いので、内装の細かい仕上げに最適です。
シュロの樹皮を精製して束ねたホーキです。
細かい仕上や、左官作業の清掃にもお使いいただけます。
全長(mm)
約210
用途
細かい仕上げ作業
材質(本体)
シュロ
質量(g)
80
本体寸法(mm)
80×213×23
繰り返し・詰め替え
2