Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメータヘッド
デジマチックマイクロメータヘッド(164シリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
校正証明書
一般校正
注文コード
40314208
品番
MHD-50MB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥108,350
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
デジタル表示
保護等級IP65
仕様
測定面:ラップ仕上げ
測定データワイヤレスシステム
●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627
測定範囲(mm)
0〜50
最小表示量(mm)
0.001
付属品
十字ドライバー(No.05CAA952)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付
質量(g)
490
シリーズ
164
硬度
測定面:90 HRA以上
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
表面処理
硬質クロムメッキ(目盛部)
先端形状
平面(測定面超硬合金チップ付)
機能
原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報
位置検出方式
電磁誘導式ロータリエンコーダ
ステム形状
ストレートステム
スピンドル
直進式
材質(測定面)
超硬合金チップ
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±3
校正証明書
一般校正
電池寿命(年)
通常の使用状態で約1.8
適応アクセサリ
●接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T用接続ケーブル No.02AZD790C 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140C
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100