曜日別特売
MHQ-50(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) マイクロメータヘッド (197シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 40314393

マイクロメータヘッド (197シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台校正証明書一般校正注文コード40314393品番MHQ-50(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥69,250販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

大径シンブルを採用した、スピンドル直進タイプのマイクロメーターヘッドです。
スピンドルを固定した状態でシンブルを自由に回転できますので、シンブルのゼロ調整が任意の位置でセットできます。
2重スピンドルの作動機構により、シンブル1回転でスピンドルが1mm移動します。(標準品は0.5mm)

測定範囲(mm)0~50目量(mm)0.005付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付仕様測定面:ラップ仕上げシリーズ197硬度測定面:90HRA以上表面処理(目盛部)白アルマイト先端形状平面(超硬合金チップ付)目盛仕様正逆目盛ステム形状ストレート材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±5校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする