つぎたしロッド形内側マイクロメータ

(1件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)50〜1000 校正証明書一般校正 注文コード40314716 品番IMZ-1000W(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥98,500 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る

1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組合わせて、広範囲の内側測定ができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)50〜1000 最小表示量(mm)0.01 マイクロメータヘッドのストローク(mm)13 付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 種別継足式内側用(超硬合金チップ付) シリーズ137 電源- 本体寸法(mm)50〜63 保護等級- 機能- 器差(μm)- ロッド数8本(13、25、50、50、100、200、200、300mm) 位置検出方式- スピンドルの送り誤差(μm)3 校正証明書一般校正 電池寿命(年)- 適応アクセサリ-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※基点調整の為の基準ゲージ(リングゲージ等)が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06068492
2009-01-15
用途:
下水道更生工事の出来形管理に使用

0.1o単位で測定できるものがあれば十分なのだが、他に代わりになるものがないのでこれを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする