緑長(ミドリカネチョウ)
ヘラコテ 細部用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
高さ(mm)
57
注文コード
40314827
品番
105mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイル・レンガなど目地の塗りこみ仕上げに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途
細部塗作業。
材質
コテ板:ステンレス 柄:木
幅(mm)
210
全長(mm)
105
高さ(mm)
57
質量(g)
80
奥行(mm)
23