デジマチック シックネスゲージ

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40315014 品番547-401(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,280
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定することができます。
測定子、アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。(No547-401除く)
ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形していますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)0〜12 測定力(N)3.5以下 種別デジタル(高精度) 質量(g)280 シリーズ547 電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属) 量子化誤差±1カウントを含まず 最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可) 最小表示(mm)0.001(0.01切換可能) 機能ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、ディレクション切換機能、公差判定機能、最小表示切換機能、演算機能、ファンクションロック機能、データ出力機能、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示 測定子(mm)Φ6.3フラット(超硬) 差込深さ(mm)21 平行度(μm)3以下(測定子・アンビル) 電池寿命(通常使用で約)1.2年(連続使用は約7000時間) 表示形式6桁LCD、符号 アンビル(mm)Φ6.3フラット(超硬) 指示誤差±3μm ミツトヨ品番547-401 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86894446
2017-03-28
用途:
製品の厚みを測る為に使用

校正用に使用の為、新品購入時に同時に校正済みの商品が入手できればなお良かった。

対象商品:
86894446
2015-06-02
用途:
鉋屑の厚みをはかる為

さすがのミツトヨです。
精確かつ、簡単に測定が出来ますよ。
価格がもう少し安ければ嬉しいです。欲しい人はいっぱい居ますが高額なのでなかなか手がでません。

対象商品:
01997125
2014-04-02
用途:
製品測定

やはりミツトヨブランドに定評があります。
交差判定機能があるので、良否判定が一目瞭然。
検査規格を外れる前に是正処置がしやすいので不良を未然に防げています
贅沢を言えば、クーラントプルーフ性能があれば文句なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする