※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

340・104シリーズ 替アンビル式外側マイクロメータ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)300〜400 校正証明書一般校正 注文コード40315093 品番OMC-400MB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥105,850 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。
標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付
定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

仕様
測定データワイヤレスシステム
●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●接続ケーブル○推奨品: L形タイプ(シンブル操作時にケーブルが邪魔をしません。) 1m:No.04AZB512 2m:No.04AZB513○ストレートタイプ(シンブル操作時、ケーブルに留意ください。) 1m:No.959149 2m:No.959150
測定範囲(mm)300〜400 最小表示量(mm)0.001 付属品基準棒(MB-300〜375)各1、スパナ(No.200154)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 種別デジマチック(LCD) 寸法L(mm)M3:300、M4:325、M5:350、M6:375 シリーズ340 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 平面度(μm)1 寸法b(mm)93 保護等級IP65 機能原点セット機能、ゼロセット機能(ABS測長系)、ホールド機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 平行度(μm)(2+最大測定長/100)(端数切上げ) 寸法c(mm)M3:87、M4:62、M5:37、M6:12 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 替アンビル数(本)4 基準棒(本)4 マイクロメータヘッドのストローク(mm)25 スピンドルの送り誤差(μm)3 校正証明書一般校正 電池寿命(年)通常の使用状態で約1.8 適応アクセサリ●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2 m):No.06AFM380B
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

外側用マイクロメーターの特長と専用マイクロメーター
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/082/
2022-06-17

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする