250×165×70 タイル用スポンジDX E-Value 40315186

250×165×70 タイル用スポンジDX E-Value 40315186
250×165×70 タイル用スポンジDX E-Value 40315186

タイル用スポンジDX

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40315186品番250×165×70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

弾力性がアップし、水含みも良く長持ちします。洗車などにも使えます。

用途タイル洗い、タイル貼り作業。イエロー幅(mm)165高さ(mm)250質量(g)60奥行(mm)70寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)250×165×70適合用途玄関・タイル掃除
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40315186
2023-07-31
用途: 玄関タイルの掃除
サービス業

半分くらいに切れているのかと思ったら、サイズ通りのママでした。ハサミで半分に切ってちょうどよい。使い勝手もよい。

対象商品 : 40315186
2021-02-10
用途: 車の水洗いに使っています。
サービス業

カー用品のスポンジがボロボロになり、こちらに買い替えました。
耐久性があり、片手で持つのに使いやすい大きさです。

対象商品 : 40315186
2013-07-20
用途: 浴場内タイル部分の清掃
上平観光開発株式会社

少し柔らかい感じがしたが、傷をつけたくない部分が多いので重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする