曜日別特売
240mm 本焼万能鏝 極薄0.3 アローライン工業 40315825

240mm 本焼万能鏝 極薄0.3 アローライン工業 40315825
240mm 本焼万能鏝 極薄0.3 アローライン工業 40315825

本焼万能鏝 極薄0.3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)240注文コード40315825品番240mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

先が剣先形状になっているので、隅部分などの角のある場所に最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。

用途モルタル、仕上げ、補修、修正、上塗り、艶出し、波消し用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木幅(mm)240高さ(mm)67質量(g)190奥行(mm)86板厚(mm)0.3材質(柄部)中首寸法・規格(mm)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする