緑長(ミドリカネチョウ)
背金付ステンレス角鏝
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
240
240
270
300
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40315834
品番
240mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
背金がはがれないスーパーハード接着です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途
下地壁の塗付および仕上塗り作業。
材質
コテ板:ステンレス 柄:木
幅(mm)
240
厚さ(mm)
0.5
高さ(mm)
70
質量(g)
200
奥行(mm)
75
寸法・規格(mm)
240