画像準備中

105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)1100〜1200 校正証明書一般校正 注文コード40315994 品番OMS1-1200P(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥338,310 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は測定範囲・校正証明書など45種類から選べます 他の種類を見る

フレームに角パイプと丸パイプを組み合わせた構造を採用、軽量で強度的に優れた大形マイクロメータです。
1個のアンビルの取付位置をスライドさせて、測定範囲を広くすることが出来ます。
マイクロメータヘッドのストローク:50mm
ワークストッパ付
測定面は超硬合金チップ付
低圧装置付

測定範囲(mm)1100〜1200 最小表示量(mm)0.01 平面度(μm)1.3 基準棒(本)2 付属品スパナ(No.200154)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 仕様伸測カラー1本(50mm) 寸法L(mm)- シリーズ105 寸法b(mm)- 平行度(μm)(2+最大測定長/100)(端数切捨て) マイクロメータヘッドのストローク(mm)50 スピンドルの送り誤差(μm)6 特性ワークストッパ付き、測定面は超硬合金チップ付き、定圧装置付き 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする