万能出隅 職人仕上 押さえ職人 カネシカ 40316087

万能出隅 職人仕上 押さえ職人 カネシカ 40316087
万能出隅 職人仕上 押さえ職人 カネシカ 40316087

職人仕上 押さえ職人

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40316087品番万能出隅
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

薄い!軽い!使いやすい!サビにくいステンレス製!!。サビにくいステンレス製の鏝です。珪藻土塗りに最適です。
板厚が薄いので、従来の面引鏝に比べて軽く、使いやすさ抜群です。押さえ巾が広いので、引きキズの修復作業が簡単です。

用途出隅の押さえに使用する左官鏝。幅(mm)185全長(mm)80高さ(mm)100質量(g)100奥行(mm)60羽根幅(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする