画像準備中

105シリーズ スライドアンビル式外側マイクロメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)800〜900 校正証明書一般校正 注文コード40316116 品番OMS1-900(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥240,480
この商品は測定範囲・目量・校正証明書など15種類から選べます 他の種類を見る

1個のアンビルの取付位置を伸測カラーによって変更し、測定範囲を広くすることができます。
マイクロメータヘッドのストローク:50mm
測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付

測定範囲(mm)800〜900 最小表示量(mm)0.01 平面度(μm)1.3 仕様伸測カラー1本(50mm) 基準棒(本)2 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする