ステン製万能ヒシャク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40316123 品番450mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

サビに強いステンレス製です。便利な目盛付です。塗り壁材料を鏝板に載せるのに便利です。

用途
建築・左官作業(センイ壁・接着・ペンキすくい等)
園芸・農作業(土・砂・肥料・農薬散布等)
幅(mm)160 高さ(mm)480 質量(g)300 奥行(mm)80 寸法・規格(mm)450
注意
※使用時は、必ず手袋を着用してください。
※目盛は目安です。精度の必要な作業には使えません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40316123
2017-07-21
用途:
モルタル、コンクリ作業に

モルタル、コンクリ作業に

いままではセメントを取る時もダルマコテを利用してましたが
たまにこぼす事もありましたが
これが一個あると全然便利でした

またブロック積んでモルタル充填する時等も
ダルマとは比べ物にならないスピード
無くても良いんですけどあると便利です
洗い物は増えます

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする