曜日別特売
VM5-45(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) V溝マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 40316624

V溝マイクロメータ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台校正証明書一般校正注文コード40316624品番VM5-45(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥77,650販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

奇数溝のタップリーマの外径測定用です。
スピンドル測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付

測定範囲(mm)25~45最小表示量(mm)0.01アンビル角度(°)108付属品V溝マイクロメータ用基準棒、スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付種別スピンドル測定面超硬合金チップ付き備考アンビル溝なしシリーズ114平面度(μm)0.6最大許容誤差(μm)JMPE:±5校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする