Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の 基準器
167シリーズ マイクロメータ基準棒(ねじマイクロメータ用)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
校正証明書
一般校正
呼び寸法(mm)
125
ねじ山角度(°)
55
注文コード
40316999
品番
MB-125-55(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥15,010
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・呼び寸法・ねじ山角度
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
ねじマイクロメータの基点調整に使用します。
呼び寸法(mm)
125
ねじ山角度(°)
55
付属品
ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付
仕様
ウィットウォース
シリーズ
167
寸法許容差(μm)
±8(呼び寸法に対する)
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100