Y39-156P ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気 40317051

ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)

(2件のレビュー)
返品不可
内容量1個適合レディオックLEDアイランプHB 34W・37W・66W・73W、 レディオックLEDアイランプSP 71W・98W・125W・101W・129W、HIDランプ110~1000W種類自在パイプ吊灯注文コード40317051品番Y39-156P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
種類自在パイプ吊灯適合レディオックLEDアイランプHB 34W・37W・66W・73W、 レディオックLEDアイランプSP 71W・98W・125W・101W・129W、HIDランプ110~1000W設置場所屋内専用グレイ(マンセルN7)材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカストソケットE39基本仕様110~400W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35142204
2020-05-19
用途: LEDライトの取り付け
有限会社ITR Lab.

大型LEDライトの取り付けで使用。しっかりしている。

対象商品 : 35142231
2018-12-25
用途: 増設時
新康プレス工業所製造業

Ledに変えましたので、セード入りませんが、落ちた時のためにワイヤーがついていました。
流石、一流企業の岩崎電気です。
機会があれば、また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする