ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合レディオックLEDアイランプHB 34W・37W・66W・73W、 レディオックLEDアイランプSP 71W・98W・125W・101W・129W、HIDランプ110〜1000W 種類パイプ吊灯(玉入りフランジ付き) 注文コード40317076 品番O39-456PR
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は適合・種類など14種類から選べます 他の種類を見る
種類パイプ吊灯(玉入りフランジ付き) 適合レディオックLEDアイランプHB 34W・37W・66W・73W、 レディオックLEDアイランプSP 71W・98W・125W・101W・129W、HIDランプ110〜1000W 設置場所屋内専用 グレイ(マンセルN7) 材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカスト ソケットE39 基本仕様110〜400W

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35142204
2020-05-19
用途:
LEDライトの取り付け
有限会社ITR Lab. 様

大型LEDライトの取り付けで使用。しっかりしている。

対象商品:
35142231
2018-12-25
用途:
増設時
新康プレス工業所 様 (製造業)

Ledに変えましたので、セード入りませんが、落ちた時のためにワイヤーがついていました。

流石、一流企業の岩崎電気です。

機会があれば、また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする