H4C2B352 水銀ランプ用安定器 岩崎電気 40317182

水銀ランプ用安定器

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード40317182品番H4C2B352
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,600

水銀灯一般形安定器点灯形のメタルハライドランプ及び高圧ナトリウムランプに兼用です。

適合ランプ400W用種類一般形低力率定格電圧(V)200用口出線(mm)-周波数(Hz)60寸法A(mm)180寸法B(mm)66寸法C(mm)83寸法D(mm)76寸法G(mm)245寸法F(mm)215質量(kg)3.1適合(ポール)4B定格入力電力395W定格二次電圧(V)200配線長(二次側)50m以下短路二次電流(A)5.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09515021
2021-01-29
用途: 安定器の更新
製造業

安定器が故障し、そのメーカーはもう生産していないため、こちらの製品に取り替えました。
ポール等に固定する部分が可動式となっており、問題なく更新できました。

対象商品 : 09515012
2020-09-15
用途: 真っ暗な山の中で作業灯として使用
有限会社 田中屋卸売・小売業

以前の安定器が故障して、原因がわからず、安定器を変えたら、ばっちり明るくなりました。

対象商品 : 40317103
2020-05-19
用途: 妨蛾灯の交換
小山農園農・林・水産業

以前使っていた水銀灯が使えなくなったので、新しく交換するのに合わせて購入しました。コストが押さえられて満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 09919848
2019-04-07
用途: 照明

とても良い品物をお安く購入できてとても良かつたです
又何か購入します。

対象商品 : 09579945
2018-02-09
用途: 照明取替修理・メインテナンス時
有限会社 大栄電機

定評あるメーカー製品で、安心安全。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする