148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個校正証明書一般校正推奨板厚(mm)6注文コード40317464品番MHA4-13(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥17,050販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
シンブルでの基点調整が簡単にできます。

測定範囲(mm)0~13目量(mm)0.01付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付質量(g)40シリーズ148硬度測定面:60HRC以上表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR4)ステム形状ナット付ステム材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2推奨板厚(mm)6校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする