画像準備中

148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書一般校正 推奨板厚(mm)- 注文コード40317473 品番MHA5-13(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥14,770 販売価格(税込) ¥16,148
販売価格(税別)
14,680
この商品は校正証明書・推奨板厚・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
シンブルでの基点調整が簡単にできます。

測定範囲(mm)0〜13 目量(mm)0.01 付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 質量(g)35 シリーズ148 硬度測定面:60HRC以上 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状平面逆目盛 ステム形状ストレートステム 材質(測定面)合金工具鋼 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 推奨板厚(mm)- 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする