148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個校正証明書一般校正推奨板厚(mm)6注文コード40317498品番MHA6-13(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥19,150販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
シンブルでの基点調整が簡単にできます。

測定範囲(mm)0~13目量(mm)0.01付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付質量(g)40シリーズ148硬度測定面:60HRC以上表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面逆目盛ステム形状ナット付ステム材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2推奨板厚(mm)6校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする