S35 保護スリーブ テザック 40317663 S35 保護スリーブ テザック 40317663

保護スリーブ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40317663 品番 S35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

角のあるものに使用する場合、ベルトの保護に活躍します。

用途ラッシングベルト用 ベルト幅(mm)35 標準長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
ゴムバンドが資材で切れてしまうことが多い為、ゴムバンドの保護

購入したゴムバンドがギ通しにくかったが、そのおかげで
動いてしまうことがなく使いやすかった。

対象商品:
40317663
2025-05-11
用途:
車輌に付けたリムライザーの保護カバー
製造業

ワイヤーの保護カバーに使用しておりますが使い勝手もよくとても満足してます。

対象商品:
40317654
2021-06-05
用途:
荷物の固定
運輸・通信業

25mmラッシングベルトに使用してます。
厚みは薄めなので鋭角な部分に使用は難しいですが角当てとしてベルトの保護に使用してます

対象商品:
40317672
2019-09-17
用途:
製品を運搬する際の吊り上げロープ擦れ防止
大館桂工業株式会社 様 (建設業・工事業)

思いのほか耐久性もあり、想像以上・値段以上に活躍しそうです。

対象商品:
40317654
2024-10-20
用途:
ガラス清掃
株式会社クリーンビル西都 様 (サービス業)

ガラス清掃の際にスリングの保護として使ってます。
値段が手ごろでありがたいです。

対象商品:
40317672
2020-06-05
用途:
保護用
サービス業

スリーブ自体のサイズが50mmだけどリング部分を考慮して無くて入れるのに苦労した。

1人が参考にしています
対象商品:
40317654
2014-05-29
用途:
キャリヤカーでの車両の固定

キャリヤカーでの車両の固定を足回り、ロアアーム等にベルトを
まわして固定するのですがベルトの保護にしようします、安価で
良く役にたっています

対象商品:
40317672
2013-12-04
用途:
帯を玉掛け時に、保護するために使用

製品の長さが30cmですが、長い製品(1mや2m)などがあれば、需要があると思います。こちらでは、30センチの保護スリーブを並べて帯に通して使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする