画像準備中

マイクロメータヘッド

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書一般校正 先端形状平面、ラチェット付、逆目盛 ステム形状ナット付ステム/クランプ付 注文コード40317778 品番MHN6-25L(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥19,350 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は校正証明書・先端形状・ステム形状など15種類から選べます 他の種類を見る
測定範囲(mm)0〜25 目量(mm)0.01 付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 仕様測定面:ラップ仕上げ シリーズ150 硬度測定面:90HRA以上 表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ 先端形状平面、ラチェット付、逆目盛 ステム形状ナット付ステム/クランプ付 材質(測定面)超硬合金チップ 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする