※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4m×8m トラック用高積みシート 和泉シート 40317794 4m×8m トラック用高積みシート 和泉シート 40317794

トラック用高積みシート

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40317794 品番 4m×8m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

国産縫製の高品質商品。
高積みでも、平積みでも両方とも使用できる2ウェイタイプ。

適合車大型トラック グリーン 幅(m)4 長さ(m)8 厚さ(mm)0.65 材質ポリエステル基布+両面PVC加工 質量(kg)約20 種別2ウェイ ハトメ数24 外被構造合繊5号相当 ベケット数12 ハトメピッチ(cm)100 生地エステルハンプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40317751
2022-12-03
用途:
2t平車のシート
株式会社東京キャリイサービス 様 (運輸・通信業)

我が社の定番シートになっています。
少し重いのが気になりますが、信頼性は高いです。

対象商品:
37600141
2022-08-17
用途:
平車のシートとして使用
株式会社東京キャリイサービス 様 (運輸・通信業)

重量が以前使用していたものと比較すると軽いので、乗務員には好評です。
耐久性は未確認ですがコスパも良く次回もお願いしたいと思います。

対象商品:
37600141
2022-08-28
用途:
トラック積み荷の養生、屋外保管機械の雨養生
日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

厚みも程よく重量も比較的軽くてとても使い勝手が良い。

対象商品:
37600141
2020-09-22
用途:
トラックの荷台シート
建設業・工事業

なかなかこのサイズがなくてやっと見つけました。厚さもあって丈夫です。お値段の割り引きがあり、発送も迅速で大変助かりました。どうもありがとうございました。

対象商品:
37600157
2020-04-15
用途:
パラグライダー離陸場(400mの山の上)脇に設置した休憩小屋の屋根張り替え用
農・林・水産業

選んだサイズが屋根の広さ(3.6×6.8m)にほぼ合致し、「高積用トラックシート」のため、4辺だけでなく内側にもオフセットされた位置にベケット?とハトメがあり、強風を受けた際にも張力が分散されるので、その分、長持ちするのではないかと期待している。以前使っていたポリエチレン系(やや強靭なブルーシート)より、PVC加工されたポリエステル帆布生地なので、5年もてばいいのだが、本心は7,8年です。
厚み(0.65mm)の割にゴワゴワしないので設置作業は楽でしたが、PVC塗布厚さが少ないのかと感じ、耐用年数に関して商品説明通りであって欲しいものです。

対象商品:
37600141
2020-06-27
用途:
消火泡薬剤放出受用の簡易プール
森下防災工業株式会社 様 (建設業・工事業)

PVCコーティングがしっかりとしているせいか、4回以上使いましたが泡薬剤での劣化は見られていません。厚みのわりに展開と収納に苦労することはありませんでした。重いことは重いですが。

2人が参考にしています
対象商品:
37600141
2020-01-20
用途:
雨天時
株式会社藤川紙業 様 (卸売・小売業)

前のシートより、軽くて扱い易いと思います。

耐久性は、未だ分からないですが。

1人が参考にしています
対象商品:
37600141
2019-11-22
用途:
トラックでの運搬時
サービス業

丈夫で使い安い、しっかり荷物を包める、防水もしっかりしてそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする