※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4m×10m 吊ベルト&センターライン付エステル帆布トラックシート 和泉シート 40317864 4m×10m 吊ベルト&センターライン付エステル帆布トラックシート 和泉シート 40317864 4m×10m 吊ベルト&センターライン付エステル帆布トラックシート 和泉シート 40317864

吊ベルト&センターライン付エステル帆布トラックシート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40317864 品番 4m×10m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ペケットがベルトタイプで大変丈夫、荷物を抑える力も強力です。白のセンターライン付で荷掛時にとっても便利です。

適合車大型トラック グリーン 幅(m)4 長さ(m)10 厚さ(mm)0.65 材質ポリエステル基布+両面PVC加工 質量(kg)約27 ベケット数16(吊ベルトハトメ数)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする