曜日別特売
WBG10-20 両面防振スジ入りゴム 光 40318144

両面防振スジ入りゴム

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40318144品番WBG10-20
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

防音、防振に効果があります。

形状角形トラスコ品番848-6787長さ(mm)200幅(mm)200厚さ(mm)10質量(g)415タイプ淵なし材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40318126
2024-07-27
用途: コンプレッサー設置
農・林・水産業

コンプレッサーの下に4枚敷きました。微妙な高さ違いを吸収し、さらに防振もしてくれて非常に良いです。価格も低価格で助かります。

対象商品 : 40318162
2024-09-26
用途: 浄化槽ポンプの振動吸収に使用。
サービス業

簡易に設置出来て、もくろみ通り振動は、吸収した。価格も満足です。

対象商品 : 40318162
2022-03-12
用途: 機械の設置時

工場の機械設置時に振動軽減のため購入。特に問題なく使えています。

対象商品 : 40318171
2021-03-24
用途: アンテナベースの下敷
コスモソリューションサービス業

スレート屋根にアンテナ基台をつけるときに敷きました。ずれ防止にシリコンコーキング剤で基台に固定、風で振動しても家屋には響かないようです。スレートの破損防止にも役立ちそうです。

対象商品 : 40318162
2020-11-16
用途: 洗濯機の足元に
医療・福祉・介護関連業

期待以上の効果はありませんが、確実に振動が減って、周囲への共振が無くなったのは確かです。

1が参考にしています
対象商品 : 40318162
2020-04-18
用途: バイクの整備
医療・福祉・介護関連業

バイクスタンドの衝撃緩和用に購入しました。堅過ぎず、柔らかすぎずで、走行中の振動も吸収してくれるので、よかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 40318162
2019-01-23
用途: エアコン室外機の振動抑制
農・林・水産業

屋根に設置の室外機の振動抑制のために購入。若干効果はあった気がします。洗濯機の振動防止にも使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 40318187
2018-12-13
用途: 補修部品
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする