両面防振スジ入りゴム

(18件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)10 幅(mm)300 注文コード40318153 品番WBG10-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は厚さ・幅など11種類から選べます 他の種類を見る

防音、防振に効果があります。

形状角形 トラスコ品番848-6788 長さ(mm)300 幅(mm)300 厚さ(mm)10 質量(g)812 タイプ淵なし 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度60 適合用途防振

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:584

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40318126
2024-07-27
用途:
コンプレッサー設置
農・林・水産業

コンプレッサーの下に4枚敷きました。微妙な高さ違いを吸収し、さらに防振もしてくれて非常に良いです。価格も低価格で助かります。

対象商品:
40318162
2024-09-26
用途:
浄化槽ポンプの振動吸収に使用。
サービス業

簡易に設置出来て、もくろみ通り振動は、吸収した。価格も満足です。

対象商品:
40318162
2022-03-12
用途:
機械の設置時

工場の機械設置時に振動軽減のため購入。特に問題なく使えています。

対象商品:
40318171
2021-03-24
用途:
アンテナベースの下敷
コスモソリューション 様 (サービス業)

スレート屋根にアンテナ基台をつけるときに敷きました。ずれ防止にシリコンコーキング剤で基台に固定、風で振動しても家屋には響かないようです。スレートの破損防止にも役立ちそうです。

対象商品:
40318162
2020-11-16
用途:
洗濯機の足元に
医療・福祉・介護関連業

期待以上の効果はありませんが、確実に振動が減って、周囲への共振が無くなったのは確かです。

1人が参考にしています
対象商品:
40318162
2020-04-18
用途:
バイクの整備
医療・福祉・介護関連業

バイクスタンドの衝撃緩和用に購入しました。堅過ぎず、柔らかすぎずで、走行中の振動も吸収してくれるので、よかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
40318162
2019-01-23
用途:
エアコン室外機の振動抑制
農・林・水産業

屋根に設置の室外機の振動抑制のために購入。若干効果はあった気がします。洗濯機の振動防止にも使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
40318187
2018-12-13
用途:
補修部品
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする