NRスポンジ テープ付

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40318223 品番 KSNR-3311T
参考基準価格(税別)¥175 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
材質【本体】NR発泡体、【粘着剤】アクリル系 用途防音、防振に。 厚さ(mm)10 寸法(mm)30×300 RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
滑り止めと音漏れ防止

裏に両面テープが張ってあるので、使い勝手がいいです。車のスピーカーのドア側にも張りましたが、音漏れしなくなった。

対象商品:
40318205
2024-06-21
用途:
機械のメンテナンス、修理用
治具工房ジェイクラフト 様 (製造業)

コストパフォーマンスが良いので注文しました。若干、匂いが気になりますが、十分満足のいく商品です。

対象商品:
40318196
2020-10-16
用途:
サンディング作業
医療・福祉・介護関連業

サンディングブロックに張り付けて使用しています。軟らかすぎず、硬すぎず、丁度良い硬さです。裏面全面にテープが張り付けてあるので大変重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40318196
2018-05-23
用途:
エアーダクトのエアー漏れ防止
農・林・水産業

車の外気導入切り替えシャッターのスポンジが劣化したため張替え、硬さが丁度で密閉も完璧です。

対象商品:
40318196
2017-01-25
用途:
実験治具の作成
製造業

品質に問題はありません.安いので試し買いもありでは?

対象商品:
40318205
2016-10-20
用途:
バイクのシート等
BRIDGE 様

近所のホームセンターに置いていないサイズもあり、値段も安く購入でき満足です。次回からもこちらで購入します。

対象商品:
40318205
2016-02-25
用途:
工具入れの保護材
株式会社山本重量 様 (建設業・工事業)

工具入れに内張りに貼り付け
粘着力もありよかった

対象商品:
40318196
2014-07-22
用途:
筐体の組み立て部品

今までホームセンターで購入していましたので、買い出しが面倒でした。
ところが、他の商品を購入する際、何気なく検索したら販売しているのを発見。
職場へ居ながらにして入手できるので、これからはこちらで購入します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
597:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする