画像準備中

つぎたしパイプ形内側マイクロメータ

(1件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)100〜1700 校正証明書一般校正 注文コード40318259 品番IMJ-1700(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥119,850 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組合わせて、広範囲の内側測定ができます。
測定面超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)100〜1700 最小表示量(mm)0.01 本体寸法(mm)100〜125 タイプアナログ 付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 シリーズ139 電源- 保護等級- 機能- 位置検出方式- マイクロメータヘッドのストローク(mm)25 スピンドルの送り誤差(μm)3 パイプ数7本(25、50、100、200、400、400、400mm) 校正証明書一般校正 電池寿命(年)- 適応アクセサリ-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※基点調整が必要です。
※基点調整のための基準ゲージが別途必要です。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-15
用途:
機械のメンテナンス

本製品(339-301)は"つぎたしパイプ形"ですが、
"つぎたしロッド形"の337-301という製品もあります。
(どちらも最長1000mm、デジタル表示)
メーカカタログを見てもパイプとロッドの違いはよくわかりませんでしたが、
その他の違いはパイプ(ロッド)の長さ構成で、
使用したい長さがある程度決まっている方は
各パイプの長さを確認して選択すると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする