GR1-3001 ゴム長尺 光 40318467 GR1-3001 ゴム長尺 光 40318467

ゴム長尺

(9件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)300 材質NR(天然ゴム) 長さ(m)10 注文コード40318467 品番GR1-3001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は幅・材質・長さなど19種類から選べます 他の種類を見る

弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです

モノタロウではこんなお得な商品も!
厚さ(mm)1 幅(mm)300 長さ(m)10 トラスコ品番473-9337 材質NR(天然ゴム) 質量(kg)5
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40318451
2022-09-26
用途:
倉庫扉パッキン
テクノシミズ 様 (建設業・工事業)

値段も安くて使い勝手よくて良い商品です。
対応も早かって助かりました。

対象商品:
40318476
2020-09-28
用途:
籾摺作業エリアの床養生
ファジー電機 様

軽量で使いやすく、玄米の掃除も
掃除機で素早く出来、重宝してます。

対象商品:
40318494
2019-04-15
用途:
高圧ボンベの下敷き

とても良い商品ですが、結構高いですね。足らなくて追加注文しました。
欲を言えばメーター単位で購入できると良いと思います。

対象商品:
40318512
2017-10-12
用途:
トヨタbBオープンデッキの荷台トノカバーの修理
建設業・工事業

非常に耐久性も良さそうで、施工性も良く、軟度も良い感じでした。

対象商品:
40318485
2016-04-19
用途:
鋼製大扉の隙間をふさぐために使用

とてもいい感じに収まりました。
後は、耐久性が気にかかりますが、次回もこの商品を使います。

対象商品:
48888847
2014-11-19
用途:
浄化槽ポンプの防振

浴室の近くに浄化槽ポンプがあり、浴室内に低いうなり音が響いていましたが、それがほとんどわからないくらいに改善されました。次回は防振ゴムマットも試してみたいと思います。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
40318503
2013-06-22
用途:
製品保護マットと工具整理棚マットに使用
ふなき 工房 様

安価で裁断が容易で対油性に衝撃にも強い良い品です。

2人が参考にしています
対象商品:
40318503
2013-04-24
用途:
製品棚敷きマット
ふなき 工房 様

必要長さにカッターで簡単に切れて、製品保護の敷きマットに使用に対油性、耐久性に優れてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
632:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする