※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジマチックシリンダーゲージ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)100〜160 校正証明書一般校正 注文コード40318478 品番CG-D160(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥186,350 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさを考えた新しい高精度内径測定器です。
エクステンションロッド(オプション)の接続により、最大2mまでの深穴測定が可能です。
表示部が320°回転、90°傾斜、ニギリ部も320°回転し、色々な方向から読取りが可能です。
左右に振るだけで測定物の内径の最小値を自動ホールドでき、簡単に測定ができます。
マスタ合わせ用ゲージブロックで素早く確実なゼロ点セットが可能です。
基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。

測定範囲(mm)100〜160 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)5以下 精度(mm)(高範囲)0.003以下 繰返し精密度2カウント以内 誤差(mm)(隣接)0.002以下 測定子の有効ストローク(mm)1.2 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※測定子移動速度が5μm/sを超えると、正しいピーク値を表示しない場合があります。
※IP53は塵埃保護、防雨形でコネクタキャップ装着時においてのみ有効です。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする