画像準備中

511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-X

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)400〜600 校正証明書一般校正 注文コード40318523 品番CGM-600X(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥109,350 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は測定範囲・校正証明書・ミツトヨ品番など18種類から選べます 他の種類を見る

アンビルにマイクロメータヘッドを取付けたもので微小な寸法設定が簡単にできます。
内径寸法を高精度測定できます。
測定子の先端は超硬合金ボールを使用していますので、耐久性防磨耗性に優れています。
グリップサイズを大きくし、加えて中間構造にすることにより作業者の手の熱を50%軽減することで、高精度測定を維持します。
サブアンビルを取付けることで測定範囲が簡単に広がります。
基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。

仕様
推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ
No.2046AB(目量0.01 mm、測定範囲10 mm)
No.2972AB(一回転未満、目量0.01 mm、測定範囲1 mm)
No.2109AB-10(目量0.001 mm、測定範囲1 mm)
No.2900AB-10 (一回転未満、目量0.001 mm、測定範囲0.08 mm)
No.543-310B、 ID-C112GXB シリンダゲージ専用ABSデジマチックインジケータ (最小表示量0.001 mm)、L15=250mm、L18=200.9mm、L16=120mm、L17=85mm
測定範囲(mm)400〜600 測定力(N)6以下 マイクロメータヘッドのストローク(mm)50 サブアンビル50、100mm 付属品スパナ(No.200154)2個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 参考ガイド支持力(N) 20以下 シリーズ511 寸法L1(mm)60 寸法D1(Φmm)19.8 寸法D2(Φmm)15 広範囲精度(μm)2 測定子の有効ストローク(mm)1.6 隣接誤差(μm)1 寸法R1(mm)SR10 寸法R2(mm)SR1.5 繰返し精密度(μm)0.5 寸法L10(mm)16 校正証明書一般校正 適応アクセサリ●ダイヤルゲージ●保護カバー:No.21DZA000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ダイヤルゲージと保護カバーはオプションになります。
※標準付属以外のサブアンビル使用による測定範囲の拡大はできません。(精度保証外となります。)
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※ダイヤルゲージ・デジマチックインジケータ・保護カバーはオプションです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする