光
光の ゴム素材
光の スチレンブタジエンゴム
光の スチレンブタジエン スポンジゴム
スポンジロール巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
40318555
品番
KSBR106-9
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
5
幅(mm)
100
長さ(m)
9
用途
防音、防振に。
トラスコ品番
396-6801
材質
SBR(スチレンブタジエンゴム)
色
黒
タイプ
粘着なし
商品豆知識
ゴム素材の特長