※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GL

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書一般校正 注文コード40318557 品番CFC-45GL(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥177,270 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。
ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、計量化を図っております。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成出来ます。

適応アクセサリ
●IT/DP/MUX他との接続ケーブル
1m:No.05CZA624
2 m:No.05CZA625
●USBインプットツール ダイレクト
USB-ITN-A(2m):No.06AFM380A
●U-WAVE-T専用接続ケーブル
標準用(160mm)No.02AZD790A
フットスイッチ用:No.02AZE140A
最小表示量(mm)0.01 付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 質量(g)1215 寸法L(mm)680 寸法H(mm)25 シリーズ552 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 寸法F(mm)65.5 寸法E(mm)91.8 量子化誤差- 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 寸法P(mm)8 保護等級IP66(IEC60529) 寸法N(mm)89 機能ゼロセット機能、ホールド機能、オフセット機能、プリセット機能、測定データ出力機能、電池電圧低下警告、エラー警告、オートパワーON/OFF機能 寸法K(mm)173 測定範囲(外側)(mm)0〜450 測定範囲(内側)(mm)20.1〜470 電池寿命(時間)連続5000 許容誤差最大:±0.06mm 最大許容誤差(μm)EMPE、SMPE:±60 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする