光
光の ゴム素材
光の スチレンブタジエンゴム
光の スチレンブタジエン スポンジゴム
スポンジロール巻粘着付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
40318573
品番
KSBR105-9T
参考基準価格(税別)
¥5,760
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
厚さ(mm)
5
幅(mm)
100
長さ(m)
9
用途
防振、防音に。
トラスコ品番
396-6798
材質
SBR(スチレンブタジエンゴム)
質量(kg)
1.07
色
黒
タイプ
粘着付
商品豆知識
ゴム素材の特長