画像準備中

552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GC

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)(外側) 0〜450、(内側) 20〜470 校正証明書一般校正 注文コード40318593 品番CFC-45GC(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥174,850 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。
ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、計量化を図っております。
測定面(ジョウ)には、セラミックス材料のジルコニアを採用。
非磁性+絶縁性のため、錆びる心配が無く磁気のある部品の測定に最適です。

測定範囲(mm)(外側) 0〜450、(内側) 20〜470 最小表示量(mm)0.01 質量(g)715 器差(mm)±0.04 繰返し精度(mm)0.01 保護等級IP66 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする