※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A068-3L アクリル板(ホワイト) 光 40318722 A068-3L アクリル板(ホワイト) 光 40318722

アクリル板(ホワイト)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40318722 品番 A068-3L
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。

厚さ(mm)3 幅(mm)約650 長さ(mm)約1100 用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 トラスコ品番001-4800 材質アクリル 質量(kg)2.7 ホワイト 比重1.2 熱変形温度(℃)87〜100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
自作建具の明り取り

アクリル板は3_で注文しましたがとてもしっかりしていて良かったです。

対象商品:
07015741
2022-10-17
用途:
カレンダー
製造業

表面の仕上がりが綺麗でした。レーザーカッターで使用した。

対象商品:
40318713
2020-02-17
用途:
創芸品の作成
アントファーム 様

アクリルの質に関してはあまり知識はないですが、使用感ではとても頑丈で安心して使用できます。
いい点はコストが安いところです。
不便な点は、たぶん他の人も共通してる部分もあると思うのですが、アクリル板を購入する人たちはそれを、加工する目的がほとんどだと思います。また、作成する商品によってアクリル板の大きさも変わります。購入者は一番に考えるのは、できるだけ無駄をなくしてコストを、押さえたいと思ってるのではないでしょうか。私がアクリル板を選ぶとき、少しでも大きさが合わないと購入しません。
オプションで大きさを購入者の希望に可能になれば、すばらしいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
07031367
2017-02-20
用途:
補強用

希望のサイズでの購入ができれば、より便利である。
商品には満足。

対象商品:
40318704
2015-10-18
用途:
壁、及び天井の化粧板

厚み、サイズ、色が数種類あり、ちょうどよさそうなサイズを選びました。使用上は想像通りでした。もう少しコストダウンできればと思います。

対象商品:
40318704
2015-08-25
用途:
会社の注意看板
株式会社クリーンベスト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

カッティングシートで看板を作り外で使用しています
厚さ2mmだけど頑丈で、しっかりしています
色も、白すぎず眩しくなくいい色です

対象商品:
07015793
2015-05-08
用途:
自作用

ホームセンターに比べ、寸法も豊富で価格も安いです。
品質も良いものでした。

対象商品:
07015757
2013-08-12
用途:
工作

サイズが合わない段ボールに入っていたため反り返った状態で届いた.

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3009:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする