※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A960-2US アクリル板(黒) 光 40318835 A960-2US アクリル板(黒) 光 40318835

アクリル板(黒)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40318835 品番 A960-2US
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。

厚さ(mm)2 幅(mm)160 長さ(mm)180 用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル 比重1.2 熱変形温度(℃)87〜100 アズワン品番64-8814-21 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※押出板となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40318853
2023-12-16
用途:
模型
サービス業

模型の欠けた箇所に合わせて成型し専用の接着剤で着けた。厚さがピッタリで上手にいきペーパーヤスリをかけ色付けしてOK!

1人が参考にしています
対象商品:
40318896
2023-12-07
用途:
看板
安福寺 様 (その他業種)

高級感があり満足しています。室内でも室外でも人目を引くこと間違いなしです。

対象商品:
40318844
2023-09-01
用途:
レザークラフト
その他業種

レザークラフトの押し印用で買いました。レーザー彫刻機もってるので刻印してみましたが薄すぎた。5mmにしたらよかったですがとにかく安い

対象商品:
40318853
2023-10-31
用途:
化粧板
サービス業

一般的なアクリル材として使いやすく、色目が濃いので満足しています。

対象商品:
40318844
2023-04-14
用途:
通常の、、

通常のアクリル板と変わりません、使いがっても良く重宝しています、またよろしくお願いいたします。

対象商品:
40318844
2022-03-25
用途:
ホルダの作成
国立大学法人長崎大学 様

炭酸ガスレーザーの加工機を使ってアクリル板を切断し,両面テープで貼り合わせることでホルダを作りました。分光計測をしたい基板を立てかけるためのホルダです。素材が丈夫なので,簡単には曲がりません。

対象商品:
40318896
2022-02-23
用途:
開閉器(ブレーカー)のカバーの製作
建設業・工事業

製品が思ったより硬く加工に苦労した。改善点は特になし。

1人が参考にしています
対象商品:
40318871
2020-09-11
用途:
プリント基板の固定用として購入。

切削、接着加工が容易なので、何度かリピートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2432:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
こちらの板は制電タイプでしょうか。
回答:
こちらの製品は制電加工がされておりません。
1人が参考にしています
2013-11-25

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする