ABSデジマチック測長ユニットSD-G

(1件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)100 校正証明書一般校正 注文コード40318898 品番SD-10G(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥33,450 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は測定範囲・校正証明書など10種類から選べます 他の種類を見る

SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
外部表示のためにECカウンタを用意しています。
保護等級IP66を実現した防水形の測長ユニットです。

測定範囲(mm)100 最小表示量(mm)0.01 寸法L1(mm)209 寸法L2(mm)185 付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 質量(g)390 タイプ横形、単機能タイプ(防水形) シリーズ572 検出方式電磁誘導方式 器差(mm)0.03 繰返し精度(mm)0.01 保護等級IP66相当 機能絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報 電池寿命(時間)約13000 応答速度無制限 ねじ深さ(mm)2未満 校正証明書一般校正 ねじ込み深さ(mm)2未満(表示部裏面)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86900721
2014-04-15
用途:
仕事で測定機に取り付け

仕事で制作した測定機に組み込み、X軸ゲージとして使用しました。
さすがミツトヨ製ということもあり、予想通りの品物でまったく問題ありませんでした。
定価よりお安く買えて良かったです。
やや急いでいたので、もう少し早く発送頂けるといいですかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする