AC00-334 アクリルキャスト板 光 40318932 AC00-334 アクリルキャスト板 光 40318932

アクリルキャスト板

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)3 透明 寸法(mm)300×450 注文コード40318932 品番AC00-334
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は厚さ・色・寸法など74種類から選べます 他の種類を見る

掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ
耐候性があり加工しやすいアクリル板です
屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています

透明 厚さ(mm)3 寸法(mm)300×450 材質アクリル トラスコ品番751-1809 質量(kg)0.49 RoHS指令(10物質対応)対応 製造方法2枚のガラス板の間にアクリルの材質を注入し、硬化させて製造しています。
注意
※アルコール系の薬品に侵されにくい半面、接着加工については、溶剤の浸透が押し出し板より遅いので注意してください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:428

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-03
用途:
名板表示用
建設業・工事業

機器名称の名板用に購入。
実際に使用するのはごくわずかなので、小さいサイズのバリエーションがもっとあると良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40319562
2022-08-01
用途:
ゴルフバックのネームプレートを製作

黒のアクリルで板厚が2mmのものを探してたどり着きました。近くの業者では扱っていなかったので、最初は世の中では一般には販売していないかと思いました。さすがのモノタロウです。

対象商品:
40319544
2020-12-10
用途:
精密切削にも適しています
卸売・小売業

押し出しのアクリル板と違い、レーザー加工したときの曲がりなどが少なく精密加工ができます。
場所による厚みなども均質で非常に高品質なアクリル板です。
何度も注文させていただいているうちに値下がりしてきましたが、それでもまだ価格がネックではあります…。

1人が参考にしています
対象商品:
40318914
2020-04-28
用途:
ウィルス対策パーテーション
有限会社 米桂 様 (サービス業)

クリアで仕上がりも想像以上です。面取りもしっかりされていて安全です

1人が参考にしています
対象商品:
40319605
2016-01-28
用途:
郵便ポストの扉改修
株式会社まじっくはんど 様

屋外の割れた扉を交換する為に購入しました。加工も簡単で助かりました。耐候性を重視したので、今後の経過を注視したいと思います。

対象商品:
40318941
2015-07-03
用途:
NCフライス切削加工

アクリル材のフライス加工にはやはりキャスト品に限りますね。板厚も安定して十分許容範囲でした。また購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40318984
2017-09-06
用途:
綺麗に割れませんでした
卸売・小売業

一緒に買った専用カッターで用途どおりに線を入れて綺麗にパキっと割れることを期待しましたが使いものにならない割れ方でした。
工具は持っていないしゴミとなりました。
残念。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2608:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする