画像準備中

546シリーズ ダイヤルテンションゲージDTG

(2件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書一般校正 注文コード40319099 品番DTG-100N(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥17,850 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など70種類から選べます 他の種類を見る

瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。また、ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブ等の接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。
アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲0.1〜1N 目量0.05N 精度±0.5目盛 種別標準形 校正証明書一般校正 シリーズ546 付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86901175
2017-10-04
用途:
機械の日常点検
製造業

置き針式なので測定値を読み落としが無く、記録し易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
86901175
2015-08-19
用途:
テンション測定

良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする