※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1台
校正証明書一般校正
注文コード40319117
品番DTG-10N(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥19,350
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など70種類から選べます
他の種類を見る
瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。また、ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブ等の接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。
アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。