光
光の ゴム素材
光の クロロプレンゴム
光の クロロプレン ゴム板・シート
クロロプレンゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40319237
品番
CRG1-30
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥933
販売価格(税別)
¥
848
バスケットに入れる
耐油性・耐候性・耐熱性などに優れています。
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
300×300
色
黒
材質
クロロプレンゴム(CR)
耐熱温度(℃)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ゴム素材の特長