光
光の 樹脂素材
光の アクリル
光の アクリル樹脂板・シート
アクリル板(オレンジ透明)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
40319492
品番
A300-2S
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
厚さ(mm)
2
幅(mm)
320
長さ(mm)
545
材質
アクリル
色
オレンジ透明
比重
1.2
熱変形温度(℃)
87〜100
アズワン品番
64-8813-26
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長