曜日別特売
PPフィルム ポリプロピレンフィルム 上総化成 40319564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリプロピレンフィルム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1袋(200枚)厚さ(μm)200注文コード40319564品番PPフィルム
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ポリプロピレンフィルム(PPシート)は各種文具・教材、収容物を引き立てるパッケージ、POPなどに使用されています。

用途
文房具:バインダーファイル、各種台紙、ハンドケース OA機器 各種看板類、ペンシルスタンド、各種手工材料等
幅(mm)650厚さ(μm)200仕様コロナ処理:無し長さ(mm)950ホワイトテープ幅(mm)650テープ長さ(m)0.95テープ長さ(mm)950RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする