※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
上総化成
ポリプロピレンフィルム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1袋(100枚)
厚さ(μm)
350
注文コード
40319589
品番
PPフィルム
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ポリプロピレンフィルム(PPシート)は各種文具・教材、収容物を引き立てるパッケージ、POPなどに使用されています。
用途
文房具:バインダーファイル、各種台紙、ハンドケース OA機器 各種看板類、ペンシルスタンド、各種手工材料等
幅(mm)
650
厚さ(μm)
350
仕様
コロナ処理:無し
長さ(mm)
950
色
ホワイト
テープ幅(mm)
650
テープ長さ(m)
0.95
テープ長さ(mm)
950
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300