三鬼化成
三鬼化成の マスカー/養生シート・養生ボード
三鬼化成の 養生シート/カバー
三鬼化成の 養生シート
サンキポリシート黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
40319738
品番
厚み0.15mm×幅2000mm(1000W)×50m巻
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
中身が透けてみえにくくなっております。
色
黒
長さ(m)
50
用途
資材をホコリや雨水から防ぐ
幅(mm)
2000(1000W)
厚さ(mm)
0.15
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。